Łożyska baryłkowe RHP 21312KJC3

Łożysko baryłkowe RHP: seria 21312

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:21312KJC3
Rubix:659812
Producent:21312KJC3 R
EAN:00747023044948
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21312KJC3


Łożyska baryłkowe RHP mogą wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Material Technology – made from NSK’s high-cleanliness Z steel
Special surface treatment increases resistance to wear NSK also offers advanced material options: Super TF and TL steel, depending on application requirements
Advanced Technology - NSK’s patented Molded-Oil lubrication system is also available
Bearings are also available with an oil groove and holes in the outer ring for re-lubrication purposes
Seal Technology - NSK offers different sealing materials depending on the operating temperature of the bearing
Cage Materials – Available in steel, brass or polyamide depending on the requirements of the application
Life – up to 2 times the operating life of industry standard bearings
Reduced maintenance costs – downsizing to smaller bearings while improving performance and lengthening equipment operating life
Limiting speed up to 20% higher

Zastosowania

Elevator Gearboxes, Rolling mill, Vibrating screens, Compressors, Large and medium-sized Motors and Generators, Construction Machinery, Industrial Fans, Industrial Gearboxes, Locomotives

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1960 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
zł 316,49 Netto
/ Sztuka
zł 389,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie