Referencje
NTN:23052EMKW33
Rubix:3135421
EAN:3413521293047




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 104 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23052EMKW33
Łożysko baryłkowe z dwoma rzędami wałeczków wytrzymuje duże obciążenia oraz błędy wyrównania osi. Ten rodzaj łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do surowych warunków pracy: praca przy udarach lub drganiach (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, manipulacje ciężkimi ładunkami, ... Dzięki ULTAGE, NTN oferuje w standardzie niezrównane parametry trwałości i długowieczności.
obecność SVHC >0,1% - Substancja : Lead
CAS : 7439-92-1
Stężenie : 1 - 10%
CAS : 7439-92-1
Stężenie : 1 - 10%
Zastosowania
Przeznaczone do niezwykle surowych zastosowań, łożyska baryłkowe zapewniają doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za zdolność do kompensowania błędów wyrównania osi oraz pochłaniania udarów i drgań, a także za możliwość pracy w zanieczyszczonym środowisku.-Kopalnie i kamieniołomy-Cementownie -Przenośniki-Hutnictwo-Reduktory-Rolnictwo-Kolejnictwo-Energia wiatrowa-Przemysł celulozowo-papierniczy-Transport kolejowy-Maszyny budowlane : budowa dróg, niwelarki...-Obsługa, podnoszenie-Windy : seria szczelna-Wentylatory przemysłowe-Pelety
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 104 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 104 mm |
| Ciężar | 46.3 kg |
| Prędkość odniesienia | 1300 rpm |
| Prędkość graniczna | 1800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2910000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2060000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie