Łożyska baryłkowe FAG 23240-BE-XL

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23240-BE-XL
Rubix:371947
Producent:0662846940000
EAN:4012802511833
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość128 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23240-BE-XL


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 232..-BE-XL, symetryczne z podkładką z żebrami

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna56400 g
Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość128 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1000 rpm
Prędkość graniczna1870 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2700000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1940000 N
5950,92 Netto
/ Sztuka
7319,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie