Referencje
FAG:29334-E1-XL
Rubix:431062
Producent:0389998700000
EAN:4012802189988


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 29334-E1-XL
Łożyska walcowe osiowe to jednorzędowe zespoły składające się z podkładki ustalającej wał, podkładki ustalającej obudowę oraz asymetrycznych rolek beczkowych z koszykami. Koszyk utrzymuje zespół rolek i koszyka oraz podkładkę ustalającą wał. Łożyska można demontować. Dzięki temu elementy łożyska można montować oddzielnie.
Łożysko baryłkowe osiowe 293..-E1-XL, bez pierścienia osadczej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 14200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 67 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 3500000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 1230000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2811,42 Netto
/ Sztuka
zł 3458,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie