Łożyska baryłkowe wzdłużne SKF 29324 E
Łożyska baryłkowe wzdłużne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:29324 E
Rubix:216431
Producent:36967
EAN:7316576608933


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 54 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 29324 E
Łożyska baryłkowe wzdłużne przenoszą bardzo wysokie obciążenia osiowe oraz znaczne obciążenia promieniowe. Mają najwyższą nominalną nośność ze wszystkich łożysk wzdłużnych, co przekłada się na możliwość konstruowania z nich kompaktowych łożyskowań o dużej gęstości mocy. Łącząc dwa lub większą liczbę łożysk baryłkowych wzdłużnych, można stworzyć układ łożyskowy, który jest albo wahliwy, pozwalający na niewspółosiowość wału, albo bardzo sztywny.
Mocne strony
- Wysoka nośność
- Może przenosić obciążenia złożone
- Pozwalają na niewspółosiowość lub tworzą bardzo sztywne układy łożyskowe
- Długa żywotność i niskie tarcie
- Konstrukcja rozdzielna
- Może przenosić obciążenia złożone
- Pozwalają na niewspółosiowość lub tworzą bardzo sztywne układy łożyskowe
- Długa żywotność i niskie tarcie
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 54x210x210 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 7262 g |
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 54 mm |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 1700 rpm |
| Prędkość graniczna | 2800 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2848,96 Netto
/ Sztuka
zł 3504,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie