Referencje
SKF:29244 EN1
Rubix:651666
Producent:113320
EAN:7316571363295


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 48 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 29244 EN1
Łożysko wałeczkowe baryłkowe wzdłużne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9610 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 220 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie