Referencje
SKF:23136-2CS5/VT143
Rubix:651269
Producent:305166
EAN:7316573394938




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 96 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23136-2CS5/VT143
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27060 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 96 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Ciężar | 28 kg |
| Prędkość graniczna | 430 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1264 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8175,49 Netto
/ Sztuka
zł 10 055,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie