Referencje
SKF:BS2-2314-2RS/VT143
Rubix:3001944
EAN:7316576193347


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BS2-2314-2RS/VT143
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. W normalnych warunkach eksploatacji łożyska uszczelnione są praktycznie bezobsługowe, co utrzymuje na niskim poziomie koszty obsługi serwisowej i zużycie smaru plastycznego. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Grubość | 8.3 mm |
| Ciężar | 5.1 kg |
| Prędkość graniczna | 2200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 430000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 413000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1344,34 Netto
/ Sztuka
zł 1653,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie