Referencje
NSK:24126CE4S11
Rubix:418944






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24126CE4S11
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1600 rpm |
| Prędkość graniczna | 1700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1010000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 590000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1856,33 Netto
/ Sztuka
zł 2283,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie