Łożyska baryłkowe Timken 22318KEJW33

Dwurzędowe łożysko baryłkowe z otworem stożkowym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:22318KEJW33
Rubix:514027
EAN:0087796026841
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22318KEJW33


Klatka stalowa. Standardowy otwór smarowniczy i rowek w pierścieniu zewnętrznym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość64 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Grubość64 mm
Ciężar8.3 kg
Prędkość odniesienia3400 rpm
Prędkość graniczna2900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r659 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr606 N
zł 699,09 Netto
/ Sztuka
zł 859,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie