Referencje
Timken:22318 CJW33
Rubix:246369
EAN:0087796026766





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 64 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 22318 CJW33
Wysokiej jakości łożysko baryłkowe z otworem cylindrycznym firmy TIMKEN, światowego lidera w technologii łożysk tocznych. Łożyska baryłkowe TIMKEN cechują się materiałami wysokiej klasy, innowacyjnymi konstrukcjami koszyków oraz ulepszonymi wykończeniami powierzchni, które umożliwiają lepsze rozprowadzanie smaru i wyższe współczynniki obciążenia, prowadząc do niższych temperatur pracy i dłuższej żywotności.
Mocne strony
Zmiany konstrukcyjne poprawiają równowagę i wytrzymałość koszyka
Specjalne obróbki powierzchni łożysk baryłkowych NSK zwiększają odporność na zużycie
NSK oferuje różne materiały uszczelnień w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyków dostępne ze stali, mosiądzu lub poliamidu w zależności od wymagań aplikacji
Zaawansowany system produkcji gwarantuje doskonałą kontrolę jakości
Do dwukrotności żywotności standardowych łożysk baryłkowych przemysłowych
Zmniejszone koszty konserwacji
Specjalne obróbki powierzchni łożysk baryłkowych NSK zwiększają odporność na zużycie
NSK oferuje różne materiały uszczelnień w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyków dostępne ze stali, mosiądzu lub poliamidu w zależności od wymagań aplikacji
Zaawansowany system produkcji gwarantuje doskonałą kontrolę jakości
Do dwukrotności żywotności standardowych łożysk baryłkowych przemysłowych
Zmniejszone koszty konserwacji
Zastosowania
Stosowane w napędach przemysłowych
Kompresory
Silniki i generatory
Budownictwo
Wentylatory przemysłowe
Przekładnie przemysłowe
Kompresory
Silniki i generatory
Budownictwo
Wentylatory przemysłowe
Przekładnie przemysłowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 64 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 64 mm |
| Ciężar | 8.3 kg |
| Prędkość odniesienia | 3400 rpm |
| Prędkość graniczna | 3640 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 659000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 606000 N |
| Stabilizacja termiczna | standard: wymiarowo stabilizowane do 200 °c (392 °f), timken podaje, że standardowe łożyska baryłkowe są wymiarowo stabilizowane do 200 °c (oznaczenie s1); wyższe poziomy stabilizacji (s2, s3, s4) lub specjalne stale wysokotemperaturowe są dostępne na życzenie — skonsultuj się z inżynierem sprzedaży timken w sprawie opcji specyficznych dla danej części, |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie