Referencje
NSK:23228CAME4
Rubix:3021185
EAN:00029176010064






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 88 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23228CAME4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 88 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1800 rpm |
| Prędkość graniczna | 1500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1300000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1040000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2396,39 Netto
/ Sztuka
zł 2947,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie