Referencje
NSK:24124CK30E4
Rubix:660829
Producent:24124CK30E4 N
EAN:00029176529825






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24124CK30E4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Mocne strony
design that changes improves cage balance and strength
Special surface treatment of NSK spherical roller bearings increases resistance to wear
NSK offers different sealing materials depending on the operating temperature of the bearing
Cage materials available in steel, brass or polyamide depending on the requirements of the application
Advanced production system guarantees outstanding quality control
Up to two times the operating life of industry standard spherical roller bearings
Reduced maintenance costs
Special surface treatment of NSK spherical roller bearings increases resistance to wear
NSK offers different sealing materials depending on the operating temperature of the bearing
Cage materials available in steel, brass or polyamide depending on the requirements of the application
Advanced production system guarantees outstanding quality control
Up to two times the operating life of industry standard spherical roller bearings
Reduced maintenance costs
Zastosowania
Used in industrial Drive
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1800 rpm |
| Prędkość graniczna | 1800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 950000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 575000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie