Referencje
SKF:22206 CC
Rubix:7905




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22206 CC
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 20 mm |
| Ciężar | 0.29 kg |
| Prędkość odniesienia | 10000 rpm |
| Prędkość graniczna | 14000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 60000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie