Łożyska baryłkowe RHP 22238 EMW33C4
RHP Łożyska baryłkowe: 22238 Series
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 92 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 22238EMW33C4
Mocne strony
Technologia materiałowa – wykonane ze stali Z steel o wysokiej czystości firmy NSK
Specjalne wykończenie powierzchni zwiększa odporność na zużycie. NSK oferuje także zaawansowane opcje materiałowe: Super TF i TL steel, w zależności od wymagań zastosowania
Zaawansowana technologia - dostępny jest również opatentowany przez NSK system smarowania Molded-Oil
Łożyska dostępne są również z rowkiem olejowym i otworami w pierścieniu zewnętrznym do ponownego smarowania
Technologia uszczelnień - NSK oferuje różne materiały uszczelnień w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyków – dostępne ze stali, mosiądzu lub poliamidu w zależności od wymagań zastosowania
Trwałość – do 2 razy dłuższa żywotność użytkowa niż standardowe łożyska przemysłowe
Niższe koszty utrzymania – zmniejszenie rozmiarów do mniejszych łożysk przy jednoczesnej poprawie wydajności i wydłużeniu żywotności urządzeń
Prędkość graniczna do 20% wyższa
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 92 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 35 kg |
| Prędkość graniczna | 1200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1730000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1140000 N |
- Termin dostawy na zapytanie