Łożyska baryłkowe NTN 23226.EMKW33C3
NTN - Łożysko wałeczkowe samonastawne - 23226.EMKW33C3
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:23226.EMKW33C3
Rubix:3135581
EAN:3413521058318




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23226EMKW33C3
Łożysko wałeczkowe samonastawne, jednoczęściowy, obrabiany koszyk, rówek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 13.7 kg |
| Prędkość odniesienia | 1900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1130000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie