Referencje
NSK:23272CAMKE4
Rubix:660748
Producent:23272CAMKE4 N






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 360 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 650 mm |
| Szerokość | 232 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23272CAMKE4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 310000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 360 mm |
| Średnica zewn. | 650 mm |
| Szerokość | 232 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 450 rpm |
| Prędkość graniczna | 500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8550000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4800000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie