Referencje
SKF:24036 CC/C5W33
Rubix:651536
Producent:36596
EAN:7316570691214




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 100 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24036 CC/C5W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22390 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c5 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1500 rpm |
| Prędkość graniczna | 2200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1730 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1134 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie