Łożyska baryłkowe Timken 22222KEJW33

Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym - koszyk stalowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:22222KEJW33
Rubix:492156
Producent:190016441
EAN:0087796025295
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość53 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22222KEJW33


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży obciążeniami znamionowymi i termicznymi prędkościami referencyjnymi
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® przenoszą duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach
Możliwa jest kompensacja niewspółosiowości wału do 2,5°.

Mocne strony

Ulepszone wykończenie powierzchni
Zoptymalizowana geometria wewnętrzna
Wiodące w branży wartości nośności
Klatka ze stali utwardzanej azotkiem z rowkami czołowymi
(W33) Standardowe otwory smarownicze i rowek w pierścieniu zewnętrznym

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość53 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Grubość53 mm
Ciężar7.2 kg
Prędkość odniesienia3500 rpm
Prędkość graniczna4410 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r653000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr555000 N
623,27 Netto
/ Sztuka
766,62 Brutto
  • Dostępny