Łożyska baryłkowe NSK 23026 CDE4C4

Łożysko baryłkowe: seria: 23026

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23026 CDE4C4
Rubix:660335
EAN:00029176523779
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23026CDE4C4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Zastosowania

Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość52 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2800 rpm
Prędkość graniczna2000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r655000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr400000 N
1075,81 Netto
/ Sztuka
1323,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie