Łożyska baryłkowe NSK 23224CKE4C3

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23224

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23224CKE4C3
Rubix:660674
Producent:23224CKE4C3 N
EAN:00029176031823
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość76 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23224CKE4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna11700 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość76 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2000 rpm
Prędkość graniczna1700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r970000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr630000 N
1402,73 Netto
/ Sztuka
1725,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie