Łożyska baryłkowe NTN 22234EMKW33

NTN - Łożysko baryłkowe - 22234.EMKW33

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:22234EMKW33
Rubix:3135103
EAN:3413521123511
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość86 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22234EMKW33


Łożysko baryłkowe, z centralnym żeberkiem na pierścieniu wewnętrznym, dwuczęściowa, obrobiona klatka osadzona na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory smarownicze na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość86 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar27.7 kg
Prędkość odniesienia1900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1610000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1900 N
  • Termin dostawy na zapytanie