Referencje
NSK:24044CE4
Rubix:381146
Producent:24044CE4 N
EAN:00029176038112






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 118 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24044CE4S11
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 41000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 220 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 118 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1100 rpm |
| Prędkość graniczna | 1000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2600000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1360000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4988,46 Netto
/ Sztuka
zł 6135,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie