Łożyska baryłkowe SKF 22319 EK/C3

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:22319 EK/C3
Rubix:650347
Producent:35366
EAN:7316570806205
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość67 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22319 EK/C3


Samonastawne łożyska wałeczkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i ciągłe działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacji.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)67x200x200 mm
Waga Logistyczna9802 g
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość67 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2600 rpm
Prędkość graniczna3400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r765 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr699 N
2084,61 Netto
/ Sztuka
2564,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie