Referencje
Timken:22332 KEMBW33C3
Rubix:1153394
EAN:0087796262638


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 114 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22332KEMBW33C3
Luz promieniowy wewnętrzny C3. Koszyk mosiężny. Standardowy otwór smarowniczy i rówek w pierścieniu zewnętrznym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 114 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1500 rpm |
| Prędkość graniczna | 1800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2110000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1800000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4949,38 Netto
/ Sztuka
zł 6087,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie