Referencje
Timken:NA 56425SW/56650CD
Rubix:336540
EAN:0053893100333






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 107.95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165.1 mm |
| Szerokość | 88.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NA56425SW/56650CD
Konfiguracja łożyska TDO zapewnia szeroki zakres efektywnego rozłożenia obciążenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których momenty wywracające stanowią istotny składnik obciążenia. Łożyska TDO mogą być stosowane w pozycjach stałych lub mogą swobodnie poruszać się w otworze obudowy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 107.95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165.1 mm |
| Szerokość | 88.9 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 6.11 kg |
| Seria | 56000 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 88.9 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 355000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 58740 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5054,73 Netto
/ Sztuka
zł 6217,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie