Referencje
Timken:HM88649A
Rubix:119972
Producent:100025258
EAN:0053893430461







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 34.925 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72.23 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Szczegóły produktu : HM88649A podzespół wewn.
Łożyska stożkowe jednorzędowe są najbardziej podstawowymi i powszechnie stosowanymi łożyskami, składającymi się z zespołu stożka i panewki. Firma Timken opatentowała pierwsze łożysko w 1898 roku, a dziś oferuje największy na świecie wybór łożysk w rozmiarach calowych i metrycznych. Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu bieżni wewnętrznej i bieżni zewnętrznej. Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 25,4x56,655x56,655 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 306 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Waga w opakowaniu | 297,1 g |
| Średnica wewn. | 34.925 mm |
| Średnica zewn. | 72.23 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | hm |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 234,18 Netto
/ Sztuka
zł 288,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie