Referencje
Timken:33207
Rubix:137261
Producent:100035818
EAN:0053893260518


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 29.4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 33207
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 522,1 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 29.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 66,19 Netto
/ Sztuka
zł 81,41 Brutto
- Dostępny