Referencje
Timken:L521949/L521910
Rubix:336128
EAN:0053893665207


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 107.95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 146.05 mm |
| Szerokość | 21.433 mm |
Szczegóły produktu : L521949/L521910 łożysko
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 21,433x128,135x128,135 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 626 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 30,3276x146,2532x146,2532 mm |
| Średnica wewn. | 107.95 mm |
| Średnica zewn. | 146.05 mm |
| Szerokość | 21.433 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 1.49 kg |
| Seria | l521900 |
| Materiał | tłoczona stal |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 21.433 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 175000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 23100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1562,33 Netto
/ Sztuka
zł 1921,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie