Łożyska stożkowe Timken 09074/09196

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:09074/09196
Rubix:207290
Producent:100166816
EAN:0053893706733
Tapered Roller Bearing -  09074-99402

Informacje techniczne

Średnica wewn.19.05 mm
Średnica zewn.49.225 mm
Szerokość21.539 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 09074/09196 łożysko


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)59x59x25 mm
Waga Logistyczna190 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)59x59x25 mm
Waga w opakowaniu190 g
Średnica wewn.19.05 mm
Średnica zewn.49.225 mm
Szerokość21.539 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.2 kg
Seria9000
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska23.02 mm
NormaABMA 19.2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr42800 N
141,21 Netto
/ Sztuka
173,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie