Referencje
Timken:M201011
Rubix:270115
Producent:100152538
EAN:0053893507798


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 39.688 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 73.025 mm |
| Szerokość | 21.336 mm |
Szczegóły produktu : M201011 pierścień zewn.
Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.
Mocne strony
Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x85x27 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 160 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Waga w opakowaniu | 158,8 g |
| Średnica wewn. | 39.688 mm |
| Średnica zewn. | 73.025 mm |
| Szerokość | 21.336 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.4 kg |
| Seria | m201000 |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.654 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 89100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 73400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 96,59 Netto
/ Sztuka
zł 118,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie




