Referencje
Timken:HM807048/HM807010
Rubix:115234
EAN:0053893665313




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 54.488 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 104.775 mm |
| Szerokość | 36.513 mm |
Szczegóły produktu : HM807048/HM807010 łożysko
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36,513x81,407x81,407 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 882 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 45,466x100,584x100,584 mm |
| Średnica wewn. | 54.488 mm |
| Średnica zewn. | 104.775 mm |
| Szerokość | 36.513 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 1.4 kg |
| Seria | hm807000 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 36.513 mm |
| Norma | ABMA 19.2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 223000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 203000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 487,01 Netto
/ Sztuka
zł 599,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie