Referencje
SKF:32014 X/QP5
Rubix:651879
Producent:161288
EAN:7316571805023


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 26.69 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32014 X/QP5
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Mocne strony
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 850 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 26.69 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 320x |
| Prędkość odniesienia | 4300 rpm |
| Prędkość graniczna | 5600 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 25 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 153 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 101 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie