Referencje
Timken:33281/33462
Rubix:268910
EAN:0053893656823


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 71.438 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 117.475 mm |
| Szerokość | 30.163 mm |
Szczegóły produktu : 33281/33462 łożysko
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30,163x94,488x94,488 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 787 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Średnica wewn. | 71.438 mm |
| Średnica zewn. | 117.475 mm |
| Szerokość | 30.163 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 1.2 kg |
| Seria | 33000 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 30.163 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 197000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 138000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 473,01 Netto
/ Sztuka
zł 581,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie