Referencje
Timken:598X
Rubix:132335
EAN:0053893069401




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 92.075 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 152.4 mm |
| Szerokość | 36.322 mm |
Szczegóły produktu : 598X podzepół wewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36,322x120,904x120,904 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1473 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Średnica wewn. | 92.075 mm |
| Średnica zewn. | 152.4 mm |
| Szerokość | 36.322 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 5.398 kg |
| Seria | 595 |
| Materiał | tłoczona stal (klatka) |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 39.688 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 319000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 216000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3204,65 Netto
/ Sztuka
zł 3941,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie