Referencje
Timken:25584A/25520
Rubix:380813
EAN:0053893779904


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 44.988 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 82.931 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Szczegóły produktu : 25584A/25520 łożysko
Łożysko stożkowe wałeczkowe, calowe, jednorzędowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 44.988 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 82.931 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.5 kg |
| Seria | 25500 |
| Materiał | stal łożyskowa stopowa węglowo-chromowa (52100) zgodnie z astm a295 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 4600 rpm |
| Prędkość graniczna | 6000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 23.813 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 111000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 90500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 385,43 Netto
/ Sztuka
zł 474,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie