Łożyska stożkowe Timken 17830

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:17830
Rubix:1263995
Producent:100047426
EAN:0053893194578
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.42.987 mm
Średnica zewn.79.375 mm
Szerokość15.875 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 17830


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)16,002x79,502x79,502 mm
Waga Logistyczna134 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)84,582x84,582x26,67 mm
Waga w opakowaniu133,8 g
Średnica wewn.42.987 mm
Średnica zewn.79.375 mm
Szerokość15.875 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.4 kg
Seria17800
Całkowita szerokość łożyska20.638 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r83300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr68900 N
zł 464,67 Netto
/ Sztuka
zł 571,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie