Referencje
SKF:65390/65320/QCL7C
Rubix:132575
Producent:65390/65320/QCL7C


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 49.212 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 114.3 mm |
| Szerokość | 44.53 mm |
Szczegóły produktu : 65390/65320/QCL7C Łożysko
Łożyska walcowo-stożkowe, wymiary główne zgodne z DIN 720, zoptymalizowana geometria styku i tekstura powierzchni.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 49.212 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 114.3 mm |
| Szerokość | 44.53 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie