Referencje
Timken:3490
Rubix:910208
Producent:100205184
EAN:0053893127477


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Szerokość | 29.771 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Szczegóły produktu : Zespół wew. 3490
Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.
Mocne strony
Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 86x86x33 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 400 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Waga w opakowaniu | 408,2 g |
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
| Szerokość | 29.771 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 3400 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 220,92 Netto
/ Sztuka
zł 271,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie




