Łożyska stożkowe Timken 782/772

Łożysko stożkowe 775

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:782/772
Rubix:107359
EAN:0053893652108
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.104.775 mm
Średnica zewn.180.975 mm
Szerokość47.625 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 782/772 łożysko


Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.

Zastosowania

Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)47,625x180,975x180,975 mm
Waga Logistyczna4833 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)63,5x190,5x190,5 mm
Średnica wewn.104.775 mm
Średnica zewn.180.975 mm
Szerokość47.625 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria775
Materiałstal
Koszstal
zł 2149,66 Netto
/ Sztuka
zł 2644,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie