Referencje
SNR:USF20412
Rubix:3147165
Producent:USF204-12
EAN:3413520678012




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF204-12
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | usf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.55 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,02 Netto
/ Sztuka
zł 52,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie