Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA209-28

Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCPA209-28
Rubix:3035614
Producent:UCPA209-28
EAN:0013992458094
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.44.45 mm
Szerokość60 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA209-28


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Łożysko oporowe z gwintowanym mocowaniem Timken UCPA 209-28 (seria U) z blokadą śrubą ustalającą. Wytrzymałe uszczelnienie z przyklejonym uszczelnieniem z gumy nitrylowej oraz stalowym odrzutnikiem dla lepszej ochrony łożyska.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.44.45 mm
Szerokość60 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo (iso 185 gatunek 200 / astm a48 gatunek nr 30)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość106 mm
Długość120 mm
Seriaucpa 200
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Zacisk2 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r21300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34100 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.3 kg
Typ montażułożysko oporowe z gwintowaną podstawą (tapped base)
zł 137,4 Netto
/ Sztuka
zł 169 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie