Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC209L4

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC209L4
Rubix:3146279
EAN:3413521159787
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania132 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC209L4


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem obudów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej pełnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY PRODUKTOWEJ
-Określ najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, system uszczelnienia L4

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć oraz/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, bezobsługowy; trwałe uszczelnienie kontaktowe; ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR daje Ci wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)160x160x95 mm
Waga Logistyczna2485 g
Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania132 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.43 kg
zł 163,95 Netto
/ Sztuka
zł 201,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie