Łożyska stożkowe Timken 594/592A

Łożysko stożkowe 595

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:594/592A
Rubix:114992
EAN:0053893651743
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95.25 mm
Średnica zewn.152.4 mm
Szerokość39.688 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 594/592A łożysko


Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.

Zastosowania

Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)39,688x152,4x152,4 mm
Waga Logistyczna2323 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)49,53x160,782x160,782 mm
Średnica wewn.95.25 mm
Średnica zewn.152.4 mm
Szerokość39.688 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria595
Materiałstal
Koszstal
579,07 Netto
/ Sztuka
712,26 Brutto
  • Dostępny