Łożyska stożkowe Timken 395/394A

Łożysko

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:395/394A
Rubix:118544
EAN:0053893651057
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.63.5 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość21.999 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 395/394A łożysko


Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.

Zastosowania

Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)22x110x110 mm
Waga Logistyczna834 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)31,75x117,602x117,602 mm
Średnica wewn.63.5 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość21.999 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.8 kg
Seria395
Materiałtłoczona stal (klatka)
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska21.999 mm
NormaISO 355:2007
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r125000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr98900 N
zł 279,67 Netto
/ Sztuka
zł 343,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie