Referencje
SKF:30228
Rubix:1191276
EAN:7316577327055


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 45.75 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30228
Stożkowe łożyska toczne mają stożkowe bieżnie pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe rolki. Zostały zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednoczesnych obciążeń promieniowych i osiowych. Linie przedłużeń bieżni przecinają się w jednym punkcie na osi łożyska, co zapewnia prawdziwe toczenie i w konsekwencji niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta kontaktu α. Wielkość kąta kontaktu, zwykle pomiędzy 10° a 30°, jest powiązana z czynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt kontaktu.
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 45.75 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Prędkość odniesienia | 1900 rpm |
| Prędkość graniczna | 2600 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 45.75 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 570000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 451000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2513,38 Netto
/ Sztuka
zł 3091,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie