Referencje
FAG:32036-X-N11CA-A330-380
Rubix:298502
Producent:0392520354082

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 64 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32036-X-N11CA-A330-380
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 14550 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 64 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 320 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie