Referencje
SKF:30215 J2/Q
Rubix:206438
Producent:102348
EAN:7316571246703


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 28.06 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30215 J2/Q
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Mocne strony
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 27,25x130x130 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1377 g |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 28.06 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 302 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 3800 rpm |
| Prędkość graniczna | 5000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 17600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie