Łożyska stożkowe SKF 32321

Łożyska stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:32321
Rubix:1191352
EAN:7316577467843
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość81.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 32321


Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość81.5 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Prędkość odniesienia2000 rpm
Prędkość graniczna3000 rpm
Całkowita szerokość łożyska81.5 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r815000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr645000 N
3928,49 Netto
/ Sztuka
4832,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie