Łożyska stożkowe Timken 11162

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:11162
Rubix:122308
Producent:100033663
EAN:0053893172255
Tapered Roller Bearing -  11162-20024

Informacje techniczne

Średnica wewn.41.275 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość18.009 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 11162 podzespół wewn.


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)73x28x73 mm
Waga Logistyczna210 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)71,374x71,374x26,924 mm
Waga w opakowaniu191 g
Średnica wewn.41.275 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość18.009 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria11000
Materiałtłoczona stal
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska18.009 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r55100 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10400 N
zł 307,16 Netto
/ Sztuka
zł 377,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie